Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Softie Flex, 15cm KUM 225.09.19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Softie Flex, 15cm KUM 225.09.19
Lineal Softie Flex, 15cm KUM 225.09.19
Lineal Softie Flex, 15cm KUM 225.09.19
Lineal Softie Flex, 15cm KUM 225.09.19
Artikel-Nr.:
     639-468225
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     225.09.19
EAN/GTIN:
     4064900040876
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal 15 cm Softie-Flex Professional mit Tuschkante. Extrem flexibles und widerstandsfähiges Material. Die Spezialeinfärbung erhöht den Kontrast zum Papier und führt dadurch zur besseren Linienerkennung. Präzisionsgeprägte Skalierung. Frei von gefährlichen Weichmachern. Lieferung in hängefähiger Einzelverpackung. (KUM L1)
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
15
Länge [cm]:
15
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal plastik, flachlineal, kum flachlineal, Lineale, Zeichendreiecke, -lineale, Kunststofflineale
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,04*
1 Tag
277
1
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,05*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,16*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.