Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal L01 Softie Flex Extreme 15cm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal L01 Softie Flex Extreme 15cm farbig sortiert
Lineal L01 Softie Flex Extreme 15cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_2250919
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     2250919
EAN/GTIN:
     4064900040876
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • SOFTIEFLEX L1 Professional Lineal
  • 15cm
  • flexibles Material
  • frei von gefährlichen Weichmachern
  • mit Tuschkante
  • in Tag-Bag
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Kum
Material:
PS (Polystyrol)
Messlänge:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal plastik, flachlineal, kum flachlineal, Flexilineal, Flexlineal, Schülerlineal, Zeichenlineal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,04*
1 Tag
277
1
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,05*
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.