Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Proclima DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück ELCO 38779


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Briefhülle Proclima DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück ELCO 38779
Briefhülle Proclima DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück ELCO 38779
Briefhülle Proclima DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück ELCO 38779
Briefhülle Proclima DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück ELCO 38779
Briefhülle Proclima DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück ELCO 38779
Briefhülle Proclima DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück ELCO 38779
Artikel-Nr.:
     639-445026
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38779
EAN/GTIN:
     7611722015772
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Proclima C5/6-Kuvert von ELCO mit Fenster links und mit Haftklebeverschluss in der 500 Stk.-Box. Der CO2-neutrale Umschlag der Schweiz, 100% natürlich weiss mit hervorragender Opazität und Innendruck "ELCO proclima". 100% recycling. Ökosigel: FSC, Der blaue Engel, Myclimate.
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
true
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Höhe:
114
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
Werkstoff:
Papier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 22,67*
€ 30,18*
1 Tag
16
1
€ 5,49*
ab € 22,72*
€ 30,21*
1
€ 7,95*
ab € 22,38*
€ 30,85*
10 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 26,25*
€ 35,00*
Lager 639
17
1
€ 4,99*
ab € 28,74*
€ 37,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,98*
€ 45,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,79*
€ 44,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,53*
€ 43,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.