Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Briefumschlag 38779 RCP DIN lang mF hk weiß 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/177/a007177m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/177/a007177m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327239001
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38779
EAN/GTIN:
     7611722015772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die Fensterfolile ist biologisch abbaubar. Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Proclima
Format:
DIN lang+
Maße:
229 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Proclima
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 21,90*
€ 29,41*
1 Tag
11
1
€ 5,49*
ab € 22,63*
€ 30,53*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 23,18*
€ 31,10*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,47*
€ 31,17*
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 28,60*
€ 38,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,17*
€ 37,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 22,47* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.