Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO38779 Herst.-Nr.: 38779 EAN/GTIN: 7611722015772 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Elco proclima
- CO2 neutral 100% Recycling, mit Fenster lins 90 x 45 mm
- Format des Umschlages: C5/6 DL
- Größe (B x H): 229 x 114 mm
- Farbe: natürlich weiß
- Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden
- Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück
- Forest Stewardship Council (FSC), myclimate
Weitere Informationen: | | Umschlagsformat: | DL | Blattformat: | DL | Breite: | 162 mm | Bruttogewicht: | 0.003 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß recycl. | Fenster: | ja | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 229 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag c5/6 mit fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,67* | € 30,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 22,72* | € 30,21* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 22,38* | € 30,85* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 26,25* | € 35,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,74* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|