Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327239001 Herst.-Nr.: 38779 EAN/GTIN: 7611722015772 |
| | |
|
| | |
| Die Fensterfolile ist biologisch abbaubar. Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Proclima | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefumschlag Proclima | Format: | DIN lang+ | Maße: | 229 x 114 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 100 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Innendruck vorhanden: | Ja | Seidenfutter vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Papier, 100 % recycelt | Farbe: | hochweiß | Packungsmenge: | 500 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag c5/6 mit fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,52* | € 30,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 22,66* | € 30,47* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 22,37* | € 31,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,57* | € 32,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 28,53* | € 38,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04504* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|