Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche gummiert, C5, 90g/m², Nassklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30006874


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche gummiert, C5, 90g/m², Nassklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30006874
Versandtasche gummiert, C5, 90g/m², Nassklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30006874
Versandtasche gummiert, C5, 90g/m², Nassklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30006874
Versandtasche gummiert, C5, 90g/m², Nassklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30006874
Artikel-Nr.:
     639-430750
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30006874
EAN/GTIN:
     4003928350093
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche. Format C5. Größe: 229 x 162 mm (B x H). Nassklebend. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
90
Format des Umschlages:
C5
Höhe:
162
Verschlusstechnik:
nassklebend
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 ohne fenster gummiert, briefumschlag c5, briefumschlag c5 90 g, Fenstertaschen, Kuverts, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Briefumschläge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 19,93*
€ 7,95*
ab € 13,80*
€ 19,96*
1 Tag
20
€ 5,49*
ab € 14,45*
€ 20,06*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,33*
€ 26,33*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,07*
€ 31,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2109
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.