Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5 gummiert 90g braun 500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430750
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30006874
EAN/GTIN:
     4003928350093
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche. Format C5. Größe: 229 x 162 mm (B x H). Nassklebend. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C5
Farbe:
braun
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
500 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 19,93*
€ 7,95*
ab € 13,80*
€ 19,96*
Lager 690
20
€ 5,49*
ab € 14,45*
€ 20,06*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,33*
€ 26,33*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2109
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.