Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30006874 C5 oF nk br 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327055370
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30006874
EAN/GTIN:
     4003928350093
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
MAILmedia Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Adressfeldtasche vorhanden:
Nein
Grammatur:
90 g/m²
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
7,5 g
Material:
Natronpapier
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 ohne fenster gummiert, briefumschlag c5, briefumschlag c5 90 g, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 19,93*
€ 7,95*
ab € 13,80*
€ 19,96*
1 Tag
20
€ 5,49*
ab € 14,45*
€ 20,06*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,33*
€ 26,33*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2109
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.