Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2109 C5 90g oF natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327672470
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2109
EAN/GTIN:
     4003630000439
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 90g/m² natronbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche c5 90g of, briefumschlag c5, briefumschlag c5 90 g, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,31*
3 Tage
190
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,45*
4 Tage
1907
30
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,40*
6 Tage
1907
1
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,48*
5 Tage
1907
1
€ 6,95*
ab € 1,53*
€ 2,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30006874
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.