Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-411886 Herst.-Nr.: 550 50 EAN/GTIN: 4007817550021 |
| |
|
| | |
| Zirkel (Büro) Noris® Schulzirkel. Werkstoff: metall. Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen. Typbezeichnung der Schnellverstellung: schnellverstellbare Schenkel. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz. Anzahl der Gelenke: 1. Präzisionszirkel für die ersten Kreise in der Schule, stumpfwinkliger, verletzungssichere Nadel. Verwendung für Zapfendurchmesser: 3.4 mm. Minenbüchse vorhanden. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 300 mm. Länge: 124 mm. Farbe: silber. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schulzirkel mit Bleieinsatz und Minendose im Klappdeckeletui. Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 1 | Farbe: | silber | Minenbüchse vorhanden: | true | Verlängerungsstange vorhanden: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zirkel SchuleSTAEDTLER 550 50 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,44* | € 3,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,46* | € 3,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,47* | € 3,93* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,89* | € 4,55* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,78* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|