Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulzirkel Noris Club 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulzirkel Noris Club 550
Schulzirkel Noris Club 550
Artikel-Nr.:
     467-#STAE55050
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     55050
EAN/GTIN:
     4007817550021
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
geometriezirkel
  • Schulzirkel mit Bleieinsatz und Minendose im Klappdeckeletui
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
1
Bruttogewicht:
0.0646 kg
Farbe:
silber/blau
Farbname:
silber blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
124.2 mm
Marke:
Staedtler
Material:
Metall
Verlängerungsstange vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reißzeug, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zirkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,61*
1
€ 6,78*
ab € 2,46*
€ 3,90*
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 3,93*
1 Tag
38
1
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 4,55*
1
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.