Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, cyan STAEDTLER 334-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, cyan STAEDTLER 334-37
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, cyan STAEDTLER 334-37
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, cyan STAEDTLER 334-37
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, cyan STAEDTLER 334-37
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, cyan STAEDTLER 334-37
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, cyan STAEDTLER 334-37
Artikel-Nr.:
     639-410160101
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-37
EAN/GTIN:
     4007817334027
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber triplus® fineliner, Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben, Material des Clips: Kunststoff. airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Tintenfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0,3 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: cyan.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Farbe der Kappe:
in Tintenfarbe
Farbe des Schaftes:
silber
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
cyan
Strichstärke:
0,30 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinliner staedler, feinliner 0,3mm, feinschreiber, 14913121, FINELINER TRIPLUS, STD334-37, 33437, TRIPLUS FINELINER, STAEDTLER TRIPLUS, FINELINER STAEDTLER, 334, 107077, TRIPLUS-FINELIN, 5412033434, 1910424, FINELINER, FINELINER STAEDTLER TRIPLUS, TRIPLUS FINELINER CYAN, 334-37, 3162934, STA-33437, 17024112, 2417242980, Triplus, Staedtler, Dreiecksform, 0, 3mm, Schreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,82*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,86*
Lager 639
70
10
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 0,94*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.