Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, orange STAEDTLER 334-4
Artikel-Nr.:
     639-410160014
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-4
EAN/GTIN:
     4007817334164
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber triplus® fineliner, Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben, Material des Clips: Kunststoff. airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Tintenfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0,3 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: orange.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Farbe der Kappe:
in Tintenfarbe
Farbe des Schaftes:
silber
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
orange
Strichstärke:
0,30 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinliner orange, feinliner staedler, feinliner 0,3mm, FINELINER TRIPLUS, STD334-4, 3344, TRIPLUS FINELINER, STAEDTLER TRIPLUS, FINELINER STAEDTLER, 334, 107067, Triplus, Staedtler, Dreiecksform, 0, 3mm, Schreiber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 1,00*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 1,02*
10
€ 4,16*
ab € 0,58*
€ 1,12*
Lager 639
10
1
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,15*
1
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.