| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330414 Herst.-Nr.: 2768338-99 EAN/GTIN: 9004546533931 |
| |
|
| | |
| Ordner, 5 Motive (je 2 Stk.) sortiert, Außenmaterial Graspapier, farbig bedruckt, innen Graupappe 2,1mm, Innenspiegel Graspapier natur, für die Schule, Studium oder zum Aufbewahren von Hobby-, Urlaubsunterlagen,... für Format DIN A4, Rückenbreite 70 mm, mit Hebelmechanik, Griffloch und Raumsparösen (Rado). Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Breite des Rückens: | 70 | Farbe: | sortiert | Griffloch vorhanden: | true | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner set, Ordner, A4, 70mm, Graspapier, 5, Motive, sortiert, DONAU, 2768338-99 |
| | |
| |