| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330360 Herst.-Nr.: 2768334-99 EAN/GTIN: 9004546505969 |
| |
|
| | |
| Ordner, 5 Motive (je 2 Stk.) sortiert, für die Schule, Studium oder zum Aufbewahren von Hobby-, Urlaubsunterlagen,... für Format DIN A4, Rückenbreite 70 mm, mit Hebelmechanik, Griffloch und Raumsparösen (Rado) Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Breite: | 70 | Breite des Rückens: | 70 | Farbe: | sortiert | Farbe des Rückens: | sortiert | Griffloch vorhanden: | true | Höhe: | 315 | Kantenschutz vorhanden: | false | Schlitze vorhanden: | true | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner set, 276833499 Motiv Mix DONAU, 10330360 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,587* | € 38,397* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 29,6191* | € 41,0091* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,7587* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|