Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau LEITZ 6095-00-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau LEITZ 6095-00-85
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau LEITZ 6095-00-85
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau LEITZ 6095-00-85
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau LEITZ 6095-00-85
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau LEITZ 6095-00-85
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau LEITZ 6095-00-85
Artikel-Nr.:
     639-305178010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6095-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328789
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Lochung 8x8x8 cm. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 223 x 210 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
A-Z
Breite:
223
Farbe:
grau
Höhe:
210
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register din a4 a-z leitz, ordner register, ordner-register a4 quer, Blanko-Register, Buchstaben-Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Leitz, Monats-Register, Monatsregister, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
99
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,48*
1 Tag
99
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,51*
Lager 639
99
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,92*
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,71*
€ 5,50*
ab € 1,46*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.