Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-60950085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60950085
EAN/GTIN:
     4002432328789
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Papierregister A-Z, A4, halbe Höhe. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Lochung 8x8x8 cm. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 223 x 210 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lochverstärkung des 1. Blattes, für Ordner, Ringbücher, -ordner und Hängeordner 1821, 1822
Anzahl der Blätter:
20
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Lochung:
2-fach Lochung
Höhe:
210
Flächenmasse des Papiers:
100
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Tauenpapier
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
223
Ausführung der Tabe:
A-Z
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18210000
ab € 5,91*
Zubehör
Leitz
18220000
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.