Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT60950085 Herst.-Nr.: 60950085 EAN/GTIN: 4002432328789 |
| |
|
| | |
| - Papierregister A-Z
- A4, halbe Höhe
- mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Lochung 8x8x8 cm
- Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
- Blattanzahl: 20
- Format: 223 x 210 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4 halbe Höhe | Breite: | 223 mm | Bruttogewicht: | 0.092 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 210 mm | Lochung: | 2-fach | Marke: | Leitz | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register din a4 a-z leitz, ordner register, ordner-register a4 quer, 6095, Register |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,32* | € 2,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,37* | € 2,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,62* | € 2,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,06* | € 3,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,46* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|