Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80609585 Herst.-Nr.: 6095-00-85 EAN/GTIN: 4002432328789 |
| | |
|
| | |
| LEITZ Tauenpapier-Register, A-Z, A4, halbe Höhe, 20-teilig grau, 100 g/qm, Lochung: 80 mm, mit Lochverstärkung des 1. Blattes, bedruckte Taben, passend auch für Ringbücher mit 2 Ringen und Hängeordner 1821 und 1822 Maße: (B)223 x (H)210 mm (6095-00-85) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register din a4 a-z leitz, ordner register, ordner-register a4 quer, Register & Trennblätter, Karton-Register, Buchstaben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,33* | € 2,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,37* | € 2,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,62* | € 2,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,06* | € 3,69* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,46* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|