Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-209214000 Herst.-Nr.: L6060REV-20 EAN/GTIN: 4004182068175 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 34 x 192 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Schilder: | 240 | Breite des Schildes: | 34 | Farbe: | weiß | Griffloch vorhanden: | false | Höhe des Schildes: | 192 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | geignet für Elba, Biella, Mehle | Werkstoff: | Papier | selbstklebend: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wiederablösbare etiketten weiss, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, L6060, L6060REV-25, aufkleber, avery, avery zweckform, etikett, etiketten, etiketten a4, klebeetiketten, labels, orderrücken, orderrücken etiketten, ordner aufkleber, ordner beschriften, ordner beschriftung, ordner etiketten, ordner label, ordneraufkleber, ordneretiketten, ordnerrücken aufkleber, ordnerrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordnerrückenschilder, rückenschilder, zweckform, Ordner-Rückenschilder, PC-Ordner-Rückenschilder, Rückenschilder, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,89* | € 13,02* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,92* | € 13,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,49* | € 13,76* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,42* | € 15,11* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,08* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 240 Etiketten (ab € 0,04342* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|