Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERL6060REV20 Herst.-Nr.: L6060REV-20 EAN/GTIN: 4004182068175 |
| |
|
| | |
| - Ordnerrücken-Etiketten
- 192x34 mm
- auf DIN A4 Bogen
- weiss
- 30 Blatt / 240 Etiketten
- zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER
- absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint
- für schmale und breite Steh- und Hängeordner
- in kurzer oder langer Ausführung
- in 5 verschiedenen Farben
- haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar
- für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz usw.)
Weitere Informationen: | | bedruckt: | ja | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.409 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Etikettenbreite: | 34 mm | Etikettenhöhe: | 192 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | ablösbar | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 240 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wiederablösbare etiketten weiss, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, ablösbar, avery, bedrucken, beschriften, etiketten, L6060, ordner, ordneraufkleber, ordneretikett, ordneretiketten, ordnerrücken, ordnerrückenetiketten, ordnerrückenschilder, rückenschilder, zweckform |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,89* | € 13,02* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,92* | € 13,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,49* | € 13,76* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,42* | € 15,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,08* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 240 Etiketten (ab € 0,03717* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|