Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-200756011 Herst.-Nr.: 89809 EAN/GTIN: 4977564512316 |
| |
|
| | |
| erweiterbar - mit hohem Füllvermögen bis max. 800 Blatt, die neue entwickelte One Touch Mechanismus lässt sich leicht öffnen und schließen, aus umweltfreundlichen recyceltem Papier, Befestigungsmechanismus aus recyceltem Polypropylen. Maße: 30,6 x 24,0 cm (für A4-Formate). Der ZeroMax-Ordner ist immer nur so breit wie sein Inhalt zwischen 1,5cm bis 10cm. Diese Flexibilität spart viel Platz. Der ZeroMax ist ideal für das chronologische Archivieren und Abheften. Weitere Informationen: | | Breite: | 240 | Breite des Rückens: | 15 - 100 mm | Farbe: | grün | Griffloch vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ablage-Ordner, Ablageordner, Archiv-Ordner, Archivordner, Pappordner, aktenordner a4 grün, akten ordner, akten-ordner grün, Mappen, Hefter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,86* | € 3,32* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,35* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,93* | € 3,40* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,35* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|