Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ZERO5889809 Herst.-Nr.: 89809 EAN/GTIN: 4977564512316 |
| |
|
| | |
| - Archiv-, Steckmechanik-Ordner Ordner ZeroMax
- Material der Kaschierung außen/innen: recyceltes Papier/recyceltes Papier
- Ordner wächst mit dem Inhalt
- Typbezeichnung der Ordnermechanik: one-Touch-Mechanismus
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 220 x 302 mm
- Breite des Rückens: 220 mm
- Farbe/Farbe des Rückens: elfenbein/elfenbein
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Ordner wächst mit dem Inhalt | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.16 kg | Farbe: | grün | Greifloch: | nein | Höhe: | 302 mm | Marke: | ZeroMax | Material: | Karton | Material der Kaschierung außen: | recyceltes Papier | Material der Kaschierung innen: | recyceltes Papier | Rückenbreite: | 100 mm | Sichttasche am Rücken: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ablage-Ordner, Ablageordner, Archiv-Ordner, Archivordner, Pappordner, aktenordner a4 grün, akten ordner, akten-ordner grün, Altablage, Altablage-Ordner, Altablageordner, Ordner, Papp, Papp-Archivordner, PappArchivordner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,86* | € 3,32* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,35* | € 3,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,93* | € 3,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,35* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|