Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A
Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A
Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A
Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A
Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A
Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A
Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A
Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A
Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A
Kopierpapier Trend White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1506666080A
Artikel-Nr.:
     639-200444
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1506666080A
EAN/GTIN:
     4260074841305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis No.2 ist unser grünes Multitalent. Es ist etwas weißer als unsere No.1 und überzeugt mit besten Ergebnissen auf allen gängigen Druck- und Kopiergeräten. So überzeugt es vor allem Anwenderinnen und Anwender, die nach einem besonders ausgeglichenen Papier suchen. Mit einem Profil, das keine Wünsche offenlässt, ist es das perfekte Alltagspapier für anspruchsvolle Büros. 85 CIE Weiße. Größe: DIN A4. Packung mit 500 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier weiss 80 g steinbeis, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier blauer engel, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2352
1
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 5,39*
1
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 5,41*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 5,57*
Lager 639
3118
1
€ 4,99*
ab € 6,24*
€ 6,24*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,01248* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
50048SC
ab € 4,14*
Ähnlich
Saveco
100000004
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.