Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No. 2 Recycling Kopierpapier A4, 80g, 80er weiße, ehem. Trend White


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/igp8012a80s_a2.jpg
images/web_details/igp8012a80s_a2.jpg
images/web_details/igp8012a80s_a4.jpg
images/web_details/igp8012a80s_s2.jpg
images/web_details/igp8012a80s_s4.jpg
images/web_details/igp8012a80s_a5.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8012A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8012A80S
EAN/GTIN:
     4260074845099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Recyclingpapier aus 100 % Altpapier. Für Laser-, Inkjetdrucker, Kopierer und Faxgeräte.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Steinbeis No. 2 Recycling Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, 500 Blatt
Aufzählung (Online):
beidseitig bedruckbar EU Ecolable zertifiziert 80er ISO Weiße nach DIN ISO 2470 Weißegrad: 85 CIE Packung à 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Steinbeis No. 2 Recycling-Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 85 CIE, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Recyclingpapier aus 100 % Altpapier. Für Laser-, Inkjetdrucker, Kopierer und Faxgeräte.
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2127
1
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 5,39*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 5,41*
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 5,57*
3 Tage
3118
1
€ 4,99*
ab € 6,24*
€ 6,24*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0102* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
50048SC
ab € 4,14*
Ähnlich
Saveco
100000004
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.