| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-8012A80S Herst.-Nr.: 8012A80S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steinbeis TrendWhite ISO - Weiße 80 DIN A4 Eigenschaften: Das 100 % Recyclingpapier, 80er Weiße nach DIN ISO 2470, ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel, EU Ecolabel zertifiziert Vorteile: Sehr gute Laufeigenschaften und gute Druckergebnisse, hohe Opazität, Alterungsbeständigkeit nach DIN 6738-LDK 24-85 Nutzen: Optimale Archivierbarkeit für mehrere 100 Jahre, geeignet für den täglichen Einsatz auf allen Büromaschinen Anwendungen: Anzeigenblätter, Bedienungsanleitung, Beileger, Beipackzettel, Briefbogen, Inkjetdruckpapier, Jahresberichte, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier, Umweltberichte Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | weiß | Papierformat: | A4 | Anwendungen: | Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier | Grammatur: | 80 g/m² | Blätter je Packung: | 500 Blätter je Packung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier weiss 80 g steinbeis, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier blauer engel, kopierpapier a4 80g weiß 500 blatt, allroundpapier, allroundpapier weiß, Farbkopierpapier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,69* | € 3,69* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,10* | € 5,41* | | | | Lager 7223 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,41* | € 5,57* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,24* | € 6,24* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00882* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 27,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|