Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-126590 Herst.-Nr.: 9H PMHHS EAN/GTIN: 9000100671408 |
| | |
|
| | |
| Klebesticks mit neuer Rezeptur: deutlich höhere Transparenz, Ideal zum Basteln, Dekorieren, Fixieren und Reparieren, Klebestellen schon nach 2 Minuten fest und belastbar, Universell einsetzbar. Für das Heißkleben mit den Pattex Pistolen oder anderen Heißklebepistolen, Pattex Patronen kleben fast alle Materialien, Ausnahme: Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® auf Styropor®. Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar, die Schmelztemperatur beträgt ca. 200°C, durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Heißkleben | ohne Lösungsmittel: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Heißklebepistole, Klebepistole, Heißklebepatrone, Heißklebestangen, Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, pattex alleskleber, alleskleber, heißklebepistole 11 mm, 12Stück, Hot, Klebepatrone, Klebepatrone 12ST transp.PATTEX 236446, Pattex, Sticks, transparent |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 5,14* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,99* | € 5,21* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,85* | € 5,25* | | | | | 33 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 4,19* | € 5,42* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,97* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Gramm (ab € 0,02485* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|