Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal, Flex, 15cm, transparent MAPED M244060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lineal, Flex, 15cm, transparent MAPED M244060
Lineal, Flex, 15cm, transparent MAPED M244060
Lineal, Flex, 15cm, transparent MAPED M244060
Lineal, Flex, 15cm, transparent MAPED M244060
Lineal, Flex, 15cm, transparent MAPED M244060
Lineal, Flex, 15cm, transparent MAPED M244060
Artikel-Nr.:
     639-126540
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M244060
EAN/GTIN:
     3154142440600
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
Normallineal
Flachlineal Flex. Ausführung der Tuschekante: unterseitig. mm-Facette auf beiden Seiten. stoßfest, lässt sich biegen und drehen, Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe für optimale Haltbarkeit, alle 5 cm eine gut sichtbare Markierung, mit Soft-Touch Greifzone. Länge: 15 cm. Farbe: blau oder grün-transparent. Ausführung des Inhalts mit Packung: in Kunststoff-Etui.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Länge:
15
Länge [cm]:
15
Werkstoff:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, kunststoff-lineal 15cm, kunststoff lineal, stahllineal maped, Lineal, Flex, 15cm, transparent, MAPED, M244060
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,09*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,38*
Lager 639
34
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,67*
1
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 2,35*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
27900
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.