Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruckband 50mmx66m orange/schwarz Gesperrt WIHEDÜ 400.084


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warndruckband 50mmx66m orange/schwarz Gesperrt WIHEDÜ 400.084
Warndruckband 50mmx66m orange/schwarz Gesperrt WIHEDÜ 400.084
Warndruckband 50mmx66m orange/schwarz Gesperrt WIHEDÜ 400.084
Artikel-Nr.:
     639-125459
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400.084
EAN/GTIN:
     4066300400847
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebefilm. Größe: 50 mm x 66 m (B x L). Aus PVC, orange mit schwarzer Schrift.
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
leise ablaufend
Breite des Bandes:
50
Farbe:
orange
Länge des Bandes:
66
Werkstoff:
PVC
selbstklebend:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1420
pro Stück
€ 8,60*
ab € 1,73*
€ 3,10*
1 Tag
89
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 3,90*
9 Tage
89
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 4,91*
Lager 639
unbekannt
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 4,27*
€ 6,48*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400.080
ab € 1,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
400073
ab € 0,86*
Ähnlich
HORN Verpackung
13995
ab € 1,75*
Ähnlich
Willy Heckmann
400086
ab € 1,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
580082
ab € 2,66*
Ähnlich
Heckmann
400082
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
405090
ab € 0,88*
Ähnlich
Willy Heckmann
400090
ab € 1,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
455665
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.