Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumstempel Gebucht 4mm 45x30mm COLOP 04060L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datumstempel Gebucht 4mm 45x30mm COLOP 04060L3
Datumstempel Gebucht 4mm 45x30mm COLOP 04060L3
Datumstempel Gebucht 4mm 45x30mm COLOP 04060L3
Datumstempel Gebucht 4mm 45x30mm COLOP 04060L3
Datumstempel Gebucht 4mm 45x30mm COLOP 04060L3
Datumstempel Gebucht 4mm 45x30mm COLOP 04060L3
Artikel-Nr.:
     639-125320
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     04060L3
EAN/GTIN:
     9004362376385
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Stempelt das Datum in Ziffern und Buchstaben mit Lagertext. Das 12 Jahre gültige Jahresband macht diesen Stempel zu einem langjährigen, verlässlichen Partner in jedem Büro.
Weitere Informationen:
Abmessung der Stempelfläche:
45 x 30 mm
Höhe der Schrift:
4
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,62*
€ 15,41*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 10,23*
€ 15,42*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 12,15*
€ 18,15*
Lager 639
14
€ 4,99*
ab € 13,38*
€ 19,46*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
64603
ab € 5,55*
Zubehör
WEDO
64601
ab € 5,53*
Zubehör
WEDO
64637
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.