Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA888500 Herst.-Nr.: 4200463002 EAN/GTIN: 9004362376385 |
| |
|
| | |
| - Traditioneller 4 mm Datumstempel mit zusätzlicher Textplatte.
- Lagertext: GEBUCHT.
- Plattengröße: 30x45mm.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Plattengröße 30x45mm | Bruttogewicht: | 0.06 kg | Marke: | Colop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, bänderstempel colop, bürostempel, Stempel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,61* | € 15,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,20* | € 15,30* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,41* | € 15,63* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,16* | € 15,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 13,40* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|