Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner Soft mit gerade Klinge, 23cm, Edelstahl, schwarz/blau WEDO 147954


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brieföffner Soft mit gerade Klinge, 23cm, Edelstahl, schwarz/blau WEDO 147954
Brieföffner Soft mit gerade Klinge, 23cm, Edelstahl, schwarz/blau WEDO 147954
Brieföffner Soft mit gerade Klinge, 23cm, Edelstahl, schwarz/blau WEDO 147954
Brieföffner Soft mit gerade Klinge, 23cm, Edelstahl, schwarz/blau WEDO 147954
Artikel-Nr.:
     639-120128
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     147954
EAN/GTIN:
     4003801784342
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner 23cm wedo
WEDO® Brieföffner mit Soft-Griff (blau/schwarz) und Edelstahlklinge. Länge: 23 cm. Gerade Form. Wenn Sie bequem Ihren Posteingang bearbeiten möchten, ist dieser Brieföffner genau der Richtige. Durch den gummierten Soft-Griff liegt er gut in der Hand und verfügt über eine rostfreie Klinge (13,8 cm) aus Edelstahl. Die abgestimmten Grifffarben in Blau/Schwarz passen zu den WEDO-Softgrip-Cuttern und Soft-Cut-Scheren und bilden eine tolle Abrundung der Softgrip-Serie.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Länge:
23 cm
Länge [in mm]:
23
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, brieföffner klinge, Soft, mit, gerade, Klinge, 23cm, Edelstahl, schwarz/blau, WEDO, 147954
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 5,46*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 5,48*
1 Tag
37
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 5,54*
9 Tage
39
€ 5,87*
ab € 3,68*
€ 6,22*
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.