Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO147954 Herst.-Nr.: 147954 EAN/GTIN: 4003801784342 |
| |
|
| | |
| - WEDO Brieföffner mit Soft-Griff (blau/schwarz)
- Länge: 23 cm
- Metallklinge gerade Form
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Softgrip | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.048 kg | Farbe: | schwarz/blau | Farbname: | schwarz/blau | Griffmaterial: | Metall | Höhe: | 8 mm | Klingenlänge: | 23 cm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 230 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 147954, Briefbesteck, Handbrieföffner |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,21* | € 5,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,22* | € 5,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,26* | € 5,54* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,66* | € 6,18* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,64* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|