Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner Soft gerade Klinge Edelstahl 23 cm sw.bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brieföffner Soft gerade Klinge Edelstahl 23 cm sw.bl
Brieföffner Soft gerade Klinge Edelstahl 23 cm sw.bl
Brieföffner Soft gerade Klinge Edelstahl 23 cm sw.bl
Brieföffner Soft gerade Klinge Edelstahl 23 cm sw.bl
Artikel-Nr.:
     C1137-147954
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     147954
EAN/GTIN:
     4003801784342
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner 23cm wedo
WEDO® Brieföffner mit Soft-Griff (blau/schwarz) und Edelstahlklinge. Länge: 23 cm. Gerade Form. Wenn Sie komfortabel Ihren Posteingang bearbeiten wollen, ist dieser Brieföffner genau der Richtige. Durch den gummierten Soft-Griff liegt er gut in der Hand und verfügt über eine rostfreie Klinge (13,8 cm) aus Edelstahl. Die abgestimmten Grifffarben in Blau/Schwarz passen zu den WEDO-Softgrip-Cuttern und Soft-Cut-Scheren und bilden eine tolle Abrundung der Softgrip-Serie.
Weitere Informationen:
Material der Klinge:
Edelstahl
Ausführung des Inhalts (Set):
Brieföffner auf SB-Karte
Artikelbezeichnung:
Soft-Brieföffner
Beschreibung der Besonderheiten:
auf SB-Karte, passend zur Softgrip/Softcut-Serie
Garantie gewährt:
Ja
Länge:
23
Werkstoff:
Gummierung
Garantiedauer:
24 Monate
Ausführung des Inhalts des Sets:
Brieföffner auf SB-Karte
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, brieföffner klinge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.