Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040770022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040770022
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040770022
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040770022
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040770022
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040770022
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040770022
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040770022
Artikel-Nr.:
     639-040770022
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040770022
EAN/GTIN:
     9001939830004
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Green. 100% Recycling Pure Impact. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: kariert 5mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
50
Ausführung der Lineatur:
kariert
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
A4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,52*
1 Tag
50
2
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,53*
1
€ 7,95*
ab € 1,34*
€ 2,54*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,71*
8 Tage
68
1
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0296* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050496
ab € 1,19*
Ähnlich
Soennecken
2317
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.