| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111008902 Herst.-Nr.: 040770022 EAN/GTIN: 9001939830004 |
| |
|
| | |
| Staufen Ringbucheinlage Green DIN A4 kariert 70g/m² 4fach Lochung premiumweiß 50 Bl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Green | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 70 | Ausführung des Papiertyps: | 100 % recycelt | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Farbe: | premiumweiß | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ringbucheinlage Green |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,37* | € 2,51* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,37* | € 2,52* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,33* | € 2,54* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,49* | € 2,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,46* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0266* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|