Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ringbucheinlage 2317 DIN A4 70g kariert 50 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/658/a010658o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/658/a010658o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126083302
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2317
EAN/GTIN:
     4003630011008
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Soennecken Ringbucheinlage DIN A4 kariert 70g/m² 4fach Lochung weiß 50 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
50 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbucheinlage
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, soennecken ringbucheinlage din a4 kariert, ringbuchblock a4, ringbuchblock kariert, Papiereinlagen, Ringbucheinlagen, Ringbuchpapiere, Schreibpapiere
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 2,15*
2 Tage
88
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,54*
3 Tage
2477
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,60*
6 Tage
2477
1
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 4,16*
4 Tage
2477
1
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,0228* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
40770022
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.