| |
|
| Artikel-Nr.: 639-040745003 Herst.-Nr.: 040745003 EAN/GTIN: 9001939833371 |
| |
|
| | |
| Arbeitsblätterblock Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 80 g/qm. Ausstattung: 4-fach Lochung. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: 21 Doppellinien. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 50 | Ausführung der Lineatur: | doppelliniert | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 2,19* | € 3,97* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 2,23356* | € 3,99356* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,12* | € 4,17* | | | | Lager 639 | | | | 2 | | € 4,99* | ab € 2,74* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|