| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STP40745003 Herst.-Nr.: 040745003 EAN/GTIN: 9001939833371 |
| |
|
| | |
| Arbeitsblätterblock Green mit premiumweißem Recyclingpapier, ohne optische Aufheller. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Ausführung: | 21 Doppellinien | Anreißer (Online): | Green Arbeitsblätterblock 3, DIN A4, 50 Blatt, 21 Doppellinien | Aufzählung (Online): | Format DIN A4 80g/qm 4-fach Lochung Block à 50 Blatt 100 % klimaneutral produziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert | Kurzbeschreibung (Online): | Green Arbeitsblätterblock 3, DIN A4, 50 Blatt, 80g/qm, 21 Doppellinien, 4-Loch | Langbeschreibung (Online): | Arbeitsblätterblock Green mit premiumweißem Recyclingpapier, ohne optische Aufheller. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design. | Ursprungsland: | AT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,12* | € 3,90* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 2,22356* | € 3,97356* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 2,20* | € 3,99* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 2,30* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|