Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblätterblock 3 Green A4 80g/qm 50 Blatt 21 Doppellinien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsblätterblock 3 Green A4 80g/qm 50 Blatt 21 Doppellinien
Arbeitsblätterblock 3 Green A4 80g/qm 50 Blatt 21 Doppellinien
Arbeitsblätterblock 3 Green A4 80g/qm 50 Blatt 21 Doppellinien
Artikel-Nr.:
     467-#STAU040745003
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040745003
EAN/GTIN:
     9001939833371
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 3
Kieserblock Lineatur 3
  • Arbeitsblätterblock Green
  • Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 80 g/qm
  • Ausstattung: 4-fach Lochung
  • Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Ausführung der Lineatur: 21 Doppellinien
  • Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.2780 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 3
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock T Konten, Kieserblock T Konten, Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock a4, arbeitsblock lineatur 3, schreibblock staufen, Arbeitsblätter, Arbeitsblätterblock, Block, gelocht, Schulbedarf, Schulblock
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
510
2
€ 5,49*
ab € 2,23356*
€ 3,97356*
Lager 467
87
1
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,98*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 4,07*
1
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 4,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.