Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040432001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040432001
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040432001
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040432001
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040432001
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040432001
Heft, A4, 80g/m², 32 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040432001
Artikel-Nr.:
     639-040432001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040432001
EAN/GTIN:
     9002244551974
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 1. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 1 | vier Linien pro Zeile, Abstand je 5 mm
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,81*
9 Tage
280
2
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,58*
1 Tag
280
2
€ 5,49*
ab € 1,4922*
€ 2,5922*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,03125* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.