| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM40432001 Herst.-Nr.: 40432001 EAN/GTIN: 9002244551974 |
| |
|
| | |
| - Qualitätshefte aus hochwertigem Pure Impact Schreibpapier, 80g/qm, klimaneutral und umweltschonend produziert, FSC zertifiziert und ausgezeichnet mit den Umwelt-Gütesiegeln und TÜV
- Mit sehr saugfähigem Löschblatt.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.1850 kg | Lineatur: | Lineatur 1 | Marke: | Format-X | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 41, Schulheft liniert 1 A4, Schulheft liniert 41, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, schulheft a4 lineatur 1, schulheft lineatur 1, schulheft, Deutschheft, liniert, Schreibbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,00* | € 1,82* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 1,46* | € 2,60* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,4922* | € 2,6022* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,04563* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|