| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040432001 Herst.-Nr.: 040432001 EAN/GTIN: 9002244551974 |
| |
|
| | |
| Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 1. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 1: 1. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt) | Format: | A4 | Grammatur: | 80 g/qm | Blattzahl: | 32 Blatt | Ausführung: | sortiert - Motivwahl nicht möglich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 41, Schulheft liniert 1 A4, Schulheft liniert 41, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, schulheft a4 lineatur 1, schulheft lineatur 1, schulheft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,00* | € 1,82* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 1,47* | € 2,59* | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,4922* | € 2,6022* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,04664* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,2044* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|