Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040416002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040416002
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040416002
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040416002
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040416002
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040416002
Heft, A4, 80g/m², 16 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN STYLE 040416002
Artikel-Nr.:
     639-040416002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040416002
EAN/GTIN:
     9002244550373
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 2. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 2 | liniert vier Linien pro Zeile, Abstand 4 mm
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 2 A4, Grundschulheft Lineatur 42, Schulheft Lineatur 2 A4, Schulheft Lineatur 22, schulheft a4 lineatur 2, grundschulheft lineatur 2 a4, schulheft lineatur 2, HEFT A4 16, BAC10132, 040416002, TRIOTEC, 10132, H2, 32, FORMAT X, H32, 103862, HF32, HF2, HA42, 5471041602, 5471141602, 36612574, 1605212, SCHULHEFT FORMATWERK, FOR 040416002, F-4-2, T42, 197-02, 10332, SCHULHEFT TRIOTEC A4 L.2, 353002
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,91*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,92*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,97*
1 Tag
3689
2
€ 5,49*
ab € 0,61463*
€ 1,16463*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,03125* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.