Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 Lineatur 2 2.Schuljahr 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A4 Lineatur 2 2.Schuljahr 16 Blatt
Schulheft A4 Lineatur 2 2.Schuljahr 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40416002
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40416002
EAN/GTIN:
     9002244550373
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Qualitätshefte aus hochwertigem Pure Impact Schreibpapier, 80g/qm, klimaneutral und umweltschonend produziert, FSC zertifiziert und ausgezeichnet mit den Umwelt-Gütesiegeln und TÜV
  • Mit sehr saugfähigem Löschblatt.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1070 kg
Lineatur:
Lineatur 2
Marke:
Format-X
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,90*
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,91*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,97*
1 Tag
1169
2
€ 5,49*
ab € 0,60463*
€ 1,16463*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,02813* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.