Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Style 40416002 Lin2 A4 16Bl 80g lin fbg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-381102601
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040416002
EAN/GTIN:
     9002244550373
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Staufen Schulheft Style DIN A4 liniert 2 16 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
2
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Bindung:
Heftbindung
Farbe des Einbandes:
blau
Motiv:
Motiv sortiert (freie Motivauswahl nicht möglich)
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft Style
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,91*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,97*
1 Tag
3689
2
€ 5,49*
ab € 0,61463*
€ 1,16463*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,0275* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.