Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella, 70x50cm, transparent/matt LÄUFER 43740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Durella, 70x50cm, transparent/matt LÄUFER 43740
Schreibunterlage Durella, 70x50cm, transparent/matt LÄUFER 43740
Schreibunterlage Durella, 70x50cm, transparent/matt LÄUFER 43740
Schreibunterlage Durella, 70x50cm, transparent/matt LÄUFER 43740
Artikel-Nr.:
     639-021534100
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     43740
EAN/GTIN:
     4006677437404
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Transparente Schreibunterlage, unempfindlich und abwaschbar. Schreibfläche mit gutem Schreibkomfort. Stärke: 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
700
Farbe:
matt/transparent
Folienauflage vorhanden:
false
Höhe:
500
Kalender vorhanden:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,49*
ab € 6,83*
€ 10,37*
3 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 11,22*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,47*
€ 11,25*
1
€ 7,95*
ab € 7,88*
€ 12,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,24*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,69*
Ähnlich
Soennecken
3672
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.