Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Schreibunterlage Durella 43740 50x70cm transparent matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/645/a009645o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/645/a009645o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170205300
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     43740
EAN/GTIN:
     4006677437404
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Die Vollsicht-Schreibunterlage Läufer Durella bietet einen hohen Schreibkomfort. Sie ermöglicht den schnellen Blick auf persönliche Notizen, Arbeitshilfen und Tabellen. Sie ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen. Die Läufer Durella Schreibunterlage macht sich besonders gut auf Kunststoffoberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Durella
Maße:
70 x 50 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
abwischbar:
Ja
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Durella
Stärke:
0,8
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,49*
ab € 6,83*
€ 10,37*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 11,22*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,47*
€ 11,25*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,88*
€ 12,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,24*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,69*
Ähnlich
Soennecken
3672
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.