Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 3672 Schreibtischunterlage Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 3672 Schreibtischunterlage Kunststoff Transparent
Soennecken 3672 Schreibtischunterlage Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208121
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage klar soennecken 63...
Transparente Schreibunterlagen

Unempfi ndliche Schreibunterlage. Rutschfest. Abwischbar. Material: Kunststoff. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,69*
Ähnlich
Läufer
43740
ab € 6,83*
Ähnlich
Soennecken
3670
ab € 5,97*
Ähnlich
Soennecken
3673
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.